PELICAN IM3200 保護ケース、フォーム付き 47-1/4"L 16-1/2"W 6-3/4"D、ブラック
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 4" |
色 | ブラック |
内側の長さ | 44 " |
内幅 | 14 " |
ラッチ | (6)押して引く |
ふたの深さ | 2" |
材料 | HPX(R)高性能樹脂 |
全体の深さ | 6.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 47.25 " |
全幅 | 16.5 " |
音量 | 2.14 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 2.14 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 4202999000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 底の深さ | 深さの内側 | 製造元シリーズ | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックボックス-3U | ポリエチレン | - | - | - | 11.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥362,512 | ||
ブラックボックス-4U | ポリエチレン | - | - | - | 13 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥379,165 | ||
ブラックボックス-5U | ポリエチレン | - | - | - | 15 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥391,852 | ||
ブラックボックス-7U | ポリエチレン | - | - | - | 18.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥398,069 | ||
ブラックボックス-9U | ポリエチレン | - | - | - | 22 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥446,641 | ||
ブラックボックス-11U | ポリエチレン | - | - | - | 25.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥445,871 | ||
ブラックボックス-14U | ポリエチレン | - | - | - | 30.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥541,885 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。