PELICAN IM2600 保護ケース 長さ 21-1/4 インチ 幅 16 インチ イエロー
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 7-45 / 64」 |
色 | イエロー |
内側の長さ | 20 " |
内幅 | 14 " |
ラッチ | (2)押して引く |
ふたの深さ | 2" |
材料 | HPX(R)高性能樹脂 |
全体の深さ | 8.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 21.25 " |
全幅 | 16 " |
音量 | 1.25 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.25 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 4202999000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 底の深さ | 色 | 全幅 | 音量 | 内側の長さ | 内幅 | ラッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM2200 | 16.25 " | 4" | ブラック | 12.75 " | 0.55 cu。 ft。 | 15 " | 10.5 " | (2)押して引く | ¥44,312 | ||
IM2200 | 16.25 " | 4" | イエロー | 12.75 " | 0.55 cu。 ft。 | 15 " | 10.5 " | (2)押して引く | ¥38,175 | ||
IM2200 | 16.25 " | 4" | ブラック | 12.75 " | 0.55 cu。 ft。 | 15 " | 10.5 " | (2)押して引く | ¥35,655 | ||
IM2200 | 16.25 " | 4" | イエロー | 12.75 " | 0.55 cu。 ft。 | 15 " | 10.5 " | (2)押して引く | ¥35,655 | ||
IM2300 | 18.25 " | 4-7 / 32」 | イエロー | 13.5 " | 0.71 cu。 ft。 | 17 " | 11.75 " | (2)押して引く | ¥45,528 | ||
IM2300 | 18.25 " | 4-7 / 32」 | イエロー | 13.5 " | 0.71 cu。 ft。 | 17 " | 11.75 " | (2)押して引く | ¥39,165 | ||
IM2400 | 19.25 " | 4-11 / 16」 | イエロー | 15.25 " | 0.91 cu。 ft。 | 18 " | 13 " | (2)押して引く | ¥55,774 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。