PELICAN 1510NF 保護ケース 幅 22 インチ x 13.81 インチ
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
アイテム価格 | 保護ケース |
色 | ブラック |
深さの内側 | 7.5 " |
内側の長さ | 19.75 " |
内幅 | 11 " |
ラッチ | 二重投げ |
材料 | 共重合体-ポリプロピレン |
製造元シリーズ | 1510 |
全体の深さ | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 22 " |
全幅 | 13 13 / 16 " |
音量 | 0.96 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 0.96 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 6.05 |
船高(cm) | 56.9 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 4202999000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 材料 | 底の深さ | 深さの内側 | 製造元シリーズ | 全体の深さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラックボックス-3U | ポリエチレン | - | - | - | 11.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥353,859 | ||
ブラックボックス-4U | ポリエチレン | - | - | - | 13 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥370,143 | ||
ブラックボックス-5U | ポリエチレン | - | - | - | 15 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥382,551 | ||
ブラックボックス-7U | ポリエチレン | - | - | - | 18.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥385,179 | ||
ブラックボックス-9U | ポリエチレン | - | - | - | 22 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥442,743 | ||
ブラックボックス-11U | ポリエチレン | - | - | - | 25.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥435,387 | ||
ブラックボックス-14U | ポリエチレン | - | - | - | 30.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ¥529,329 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。