アイテム価格 | 重度のモーター |
Code | H |
設計 | B |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | TEFC |
フレーム | 284T |
全負荷アンペア | 66-59 / 29.5 |
危険場所クラス | ディビジョン2 |
HP | 25 / 20 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | F |
kW | 18.7 / 14.9 |
潤滑 | VERIFY |
最大周りの派遣社員。 | 40 |
取り付け | リジッド |
梱包 | N |
相 | 3 |
力率 | 85 / 80.8 |
回転 | REV |
RPM | 1800 / 1500 |
稼働率 | 1.15 |
タイプ | TF |
電圧 | 208-230 / 460 |
船の重量(kg) | 206.55 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。