入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クローズドデッキプーリーブロック |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
深さ | 9-7 / 32」 |
のために設計 | 繊維状ロープ |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
長さ | 3" |
最大ケーブルサイズ | 3 / 8 " |
取付穴径 | 7 / 32 " |
ロープ径 | 3 / 8 " |
直径の内側の滑車。 | 1-3 / 32」 |
シーブ素材 | 鋼 |
外径の滑車 | 1-1 / 2」 |
シーブ幅 | 17 / 32 " |
幅(Width) | 9 7 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8483509040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | 取付穴径 | ロープ径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-050-20-86- | 1.156 " | 4 21 / 32 " | 9 / 32 " | 5 / 8 " | 1 9 / 32 " | ¥9,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。