入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チークブロック |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
深さ | 2-23 / 32」 |
のために設計 | ワイヤーロープ |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
長さ | 4 3 / 32 " |
最大ケーブルサイズ | 1 / 4 " |
取付穴径 | 7 / 32 " |
直径の内側の滑車。 | 1-17 / 32」 |
シーブ素材 | 鋼 |
外径の滑車 | 2" |
シーブ幅 | 15 / 32 " |
幅(Width) | 2 9 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8483509080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | のために設計 | 終了 | 長さ | 取付穴径 | ロープ径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-010-12-B6- | 2-23 / 32」 | ワイヤーロープ | なし | 4 3 / 32 " | 7 / 32 " | - | 2 9 / 32 " | ¥21,889 | ||
3-020-12-86- | 3-13 / 32」 | ワイヤーロープ | 電気亜鉛メッキ | 5 17 / 32 " | 7 / 32 " | - | 3 13 / 32 " | ¥14,044 | ||
3-010-13-86- | 1.031 " | ワイヤーロープ | 電気亜鉛メッキ | 3 7 / 32 " | 7 / 32 " | - | 1.031 " | ¥4,811 | ||
3-010-13-B6- | 1.031 " | ワイヤーロープ | なし | 3 7 / 32 " | 7 / 32 " | - | 1.031 " | ¥16,732 | ||
3-020-13-86- | 1.156 " | ワイヤーロープ | 電気亜鉛メッキ | 4 25 / 32 " | 7 / 32 " | - | 1.156 " | ¥9,719 | ||
3-000-15 | 1-17 / 32」 | 繊維状ロープ | 電気亜鉛メッキ | 3.156 " | 5 / 32 " | 1 / 4 " | 1 17 / 32 " | ¥2,779 | ||
3-010-15-86- | 1-23 / 32」 | 繊維状ロープ | 電気亜鉛メッキ | 3.593 | 5 / 32 " | - | 1 23 / 32 " | ¥3,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。