PECO CONTROL SYSTEMS SK200-003 占有キット ゲストルームキット
アイテム: AC2VHV
モデル: SK200-003相互参照:2NCC7
入手する 5月 22, Wednesday
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 22, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
Item | 占有キット |
色 | ホワイト |
備考 | ホスピタリティ エネルギー管理キット |
センサータイプ | パッシブ赤外線 |
タイプ | ゲストルームキット |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9032100000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。