ATP PU5322AR チューブ 外径 5/32 インチ、長さ 50 フィート、赤
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 800 PSI |
色 | レッド |
硬度 | ショアA:98 |
内部径 | 3 / 32 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
外径 | 5 / 32 " |
公差 | +0.004から-0.004 " |
タイプ | 押し出されました |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
壁の厚さ | 1 / 32 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。