入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアピローブロックベアリング |
加速速度 | 14フィート/秒 |
ベアリングタイプ | FLシリーズ |
身幅 | 1.875 |
ボルトサイズ | #8 |
ボア径 | 0.750 |
動的負荷容量 | 3,810 |
フランジ厚 | 0.313 |
Liner(ライナー) | フレロン(TM) ゴールド |
ロックタイプ | 保持リング |
潤滑 | 潤滑システムなし |
取付穴径 | 3/16 |
シャフト中心への取り付け面 | 0.937 |
全体の高さ | 1.750 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.500 |
全幅 | 2.750 |
セルフアラインメント | 全方位 |
静的負荷容量 | 7620 |
定常状態の速度 | 5フィート/秒 |
温度。 範囲 | 0 - 400 |
タイプ | 閉店 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 7.87 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。