PAWLING CORP WG-3-12-2 ウォールガード アイボリー 2-15/16 x 144インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 壁保護ガード |
色 | 象牙 |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 2 15 / 16 " |
長さ | 144 " |
材料 | ビニール/アルミニウム |
取り付け | ねじ込みます |
厚さ | 1" |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 386.08 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3925900000 |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
WG-3-12-301 | リネンホワイト | ¥18,160 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。