PATTERSON FAN FHVTCC 空気循環装置トレーラークーラー 240v
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 1075 |
CFM @ 0.000インチSP | 2800 |
CFM範囲 | 2800 |
排出高さ(インチ) | 4 |
排出幅(インチ) | 16 |
ドライブの種類 | 直接 |
全負荷アンペア | 2.9/1.5 |
住宅の深さ | 25 " |
ハウジング仕上げ | ブルーパウダーコート |
住宅の高さ | 16 " |
住宅資材 | 16ゲージスチール |
ハウジングの幅 | 16 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 112 F |
最大入口温度 | 112°F |
モーターHP | 3/4 |
モーターRPM | 1075 |
モータータイプ | 防滴オープン |
取り付け | スイベルウォール |
相 | 1 |
速度 | 単発講座 |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | トレーラークーラー |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 10.5 " |
ホイール素材 | 亜鉛めっきされた |
ホイールの幅 | 11 " |
船の重量(kg) | 37.8 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 41.59 |
船幅(cm) | 41.28 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。