PASS AND SEYMOUR PTIG8300-BLSP デュプレックス レセプタクル、絶縁アース、サージ保護、ブルー
アイテム: CH4HAU
モデル: PTIG8300-BLSP
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁接地レセプタクル |
周波数 | 60Hz |
インジケータースタイル | LED/アラーム音 |
相 | 1 |
タイプ | 隔離された地面 |
電圧 | 125V |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
PTIG8200-LASP | - | 見積依頼
| |
PTIG8300-OSP | - | 見積依頼
| |
PTIG8200-OSP | - | 見積依頼
| |
PTIG8300-REDSP | - | 見積依頼
| |
PTIG8200-REDSP | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。