PASS AND SEYMOUR PT5362-I デュプレックス レセプタクル、スペックグレード、20A、125V、アイボリー
アイテム:CH4HGQ
モデル:PT5362-I
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル、デュプレックス |
色 | 象牙 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
電圧 | 125V |
ワイヤーサイズ | 4awg |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。