入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接地導通監視プラグ |
アンプ | 15 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | 黒、白 |
コードサイズ | 0.230〜0.720インチ |
グレード | 製品仕様 |
IP評価 | 20 |
材料 | ナイロン |
NEMA構成 | 5-15P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
電圧 | 125 VAC |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンプ | IP評価 | NEMA構成 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS5366XGCM | 20 | 21 | 5-20P | 125 VAC | ¥8,871 | ||
PS5466XGCM | 20 | 22 | 6-20P | 250 VAC | ¥10,603 | ||
PS5666XGCM | 15 | 23 | 6-15P | 250 VAC | ¥8,797 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。