PASS AND SEYMOUR PLT26351-BK シングル レセプタクル、プラグ ロード タイマー、20A、125V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
色 | ブラック |
絶縁耐力 | 2000V |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
電圧 | 125V |
ワイヤーサイズ | 14〜10awg |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PLT26251-BK | ブラック | - | 見積依頼
| |
PLT26251-GRY | グレー | - | 見積依頼
| |
PLT26251-I | 象牙 | - | 見積依頼
| |
PLT26251-LA | ライトアーモンド | - | 見積依頼
| |
PLT26251-赤 | レッド | - | 見積依頼
| |
PLT26251-W | ホワイト | - | 見積依頼
| |
PLT26351-GRY | グレー | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。