PASS AND SEYMOUR CGN7590375 コードグリップ、3/4 NPT、90 度、外径 0.375 ~ 437、ナイロン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードグリップ |
ケーブルサイズ | 0.250から0.375 " |
構造 | ナイロン |
原産国 | US |
モデル | ケーブルサイズ | 構造 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CG15045688 | 0.56から0.68 " | アルミニウム | - | 見積依頼
|
CG15045812 | 0.68から0.81 " | アルミニウム | - | 見積依頼
|
CG15045875 | 0.75から0.87 " | アルミニウム | - | 見積依頼
|
CG150451000 | 0.87から1 " | アルミニウム | - | 見積依頼
|
CG150451125 | 1から1.12 " | アルミニウム | - | 見積依頼
|
CG150451250 | 1.12から1.25 " | アルミニウム | - | 見積依頼
|
CG150451375 | 1.25から1.37 " | アルミニウム | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。