PASS AND SEYMOUR ASPD-2042W4 パドルスイッチ、20A、120V、単極、4 ウェイ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッカースイッチ |
色 | ホワイト |
接続タイプ | 内部プレッシャープレート |
深さ | 1.72 " |
長さ | 1.77 " |
装着タイプ | ボックス |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 1 |
スイッチの数 | 1 |
電圧 | 120V |
幅(Width) | 1.77 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 材料 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASPD2042G4 | 1.72 " | グラファイト | 120V | - | 見積依頼
| |
ASPD-2042M4 | 1.72 " | マグネシウム | 120V | - | 見積依頼
| |
ASPD1542-W277 | 1.5 " | - | 120 / 277V | - | 見積依頼
| |
ASPD1542-M277 | 1.5 " | マグネシウム | 120 / 277V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。