PASS AND SEYMOUR ADTH4FBL3PM4 タッチ調光器、0 ~ 10V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照明調光器 |
接続タイプ | 内部プレッシャープレート |
深さ | 1.62 " |
ランプの種類 | 蛍光灯・LED |
長さ | 1.77 " |
材料 | マグネシウム |
装着タイプ | ボックス |
ギャングの数 | 1 |
Number of Poles | 1 |
スイッチの数 | 1 |
電圧 | 10V |
ワット数 | 700W |
幅(Width) | 1.77 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | 材料 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADTH4FBL3PG4 | 1.62 " | 1.77 " | グラファイト | 10V | - | 見積依頼
| |
ADTH4FBL3PW4 | 1.62 " | 1.77 " | - | 10V | - | 見積依頼
| |
ADTH703TUG4 | 1.29 " | 2.48 " | グラファイト | 120V | - | 見積依頼
| |
ADTH703TUW4 | 1.29 " | 2.48 " | - | 120V | - | 見積依頼
| |
ADTH703TUM4 | 1.29 " | 2.48 " | マグネシウム | 120V | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。