定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARLEC C50-75EM1 エンドミルホルダー Cat 50 シングル 2.75 | AC2RRZ 2MKU7

PARLEC C50-75EM1 エンドミルホルダー Cat50 シングル 2.75

在庫あり
アイテム:AC2RRZ モデル:C50-75EM1相互参照:2MKU7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥33,940 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エンドミルホルダー
ボアの深さ4"
ボア径0.75 "
寸法タイプXNUMX進インチ
終わり単発講座
穴径0.75 "
ノーズ(Nose)2.75 "
ノーズ径2.750 "
鼻のタイプストレート
投影1.62
ソケットの深さ4"
テーパーCAT 50
タイプウェルドンスタイル

発送情報:

船の重量(kg) 3.29
船高(cm)11.43
船の長さ(cm)31.75
船幅(cm)11.43
HSコード8466100130
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルソケットの深さボアの深さボア径寸法タイプ終わり穴径ノーズ(Nose)投影価格
PARLECC50-01EM2エンドミルホルダーCat50ダブル0.69 | AC2RQN 2MKP1 C50-01EM23"3"0.125 "XNUMX進インチダブル0.125 "0.69 "2.5¥42,612
PARLECC50-02EM2エンドミルホルダーCat50ダブル0.88 | AC2RQP 2MKP2 C50-02EM23"3"0.25 "XNUMX進インチダブル0.25 "0.88 "2.5¥29,403
PARLECC50-10EM1エンドミルホルダーCat50シングル2.75 | AC2RQQ 2MKP3 C50-10EM12.5 "2.5 "1"XNUMX進インチ単発講座1"2.75 "1.62¥34,231
PARLECC50-10EM4エンドミルホルダーCat50ダブル2 | AC4.44RQR 2MKP2 C50-10EM44.44 "4.44 "1"XNUMX進インチダブル1"24¥25,969
PARLECC50-10EM8エンドミルホルダーCat50ダブル2 | AC2RQU 2MKP6 C50-10EM84.44 "4.44 "1"XNUMX進インチダブル1"28¥32,716
PARLECC50-12EM4エンドミルホルダーCat50ダブル2.5 | AC3.35RQW 2MKP2 C50-12EM43.35 "3.35 "1.25 "XNUMX進インチダブル1.25 "2.5 "4¥27,115
PARLECC50-12EM6エンドミルホルダーCat50ダブル2.5 | AC2RQX 2MKP9 C50-12EM63.35 "3.35 "1.25 "XNUMX進インチダブル1.25 "2.5 "6¥32,450

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARLEC C50-75EM1 エンドミルホルダー Cat50 シングル 2.75
¥33,940 /単価