入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドミルホルダー |
ボアの深さ | 3" |
ボア径 | 0.375 " |
寸法タイプ | XNUMX進インチ |
終わり | ダブル |
穴径 | 0.375 " |
ノーズ(Nose) | 1" |
ノーズ径 | 1.000 " |
鼻のタイプ | ストレート |
投影 | 8 |
ソケットの深さ | 3" |
テーパー | CAT 50 |
タイプ | ウェルドンスタイル |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
モデル | ソケットの深さ | ボアの深さ | ボア径 | 寸法タイプ | 終わり | 穴径 | ノーズ(Nose) | 投影 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C50-01EM2 | 3" | 3" | 0.125 " | XNUMX進インチ | ダブル | 0.125 " | 0.69 " | 2.5 | ¥42,612 | |
C50-02EM2 | 3" | 3" | 0.25 " | XNUMX進インチ | ダブル | 0.25 " | 0.88 " | 2.5 | ¥29,403 | |
C50-10EM1 | 2.5 " | 2.5 " | 1" | XNUMX進インチ | 単発講座 | 1" | 2.75 " | 1.62 | ¥34,231 | |
C50-10EM4 | 4.44 " | 4.44 " | 1" | XNUMX進インチ | ダブル | 1" | 2 | 4 | ¥25,969 | |
C50-10EM8 | 4.44 " | 4.44 " | 1" | XNUMX進インチ | ダブル | 1" | 2 | 8 | ¥32,716 | |
C50-12EM4 | 3.35 " | 3.35 " | 1.25 " | XNUMX進インチ | ダブル | 1.25 " | 2.5 " | 4 | ¥27,115 | |
C50-12EM6 | 3.35 " | 3.35 " | 1.25 " | XNUMX進インチ | ダブル | 1.25 " | 2.5 " | 6 | ¥32,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。