入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドミルホルダー |
ボアの深さ | 3.31 " |
ボア径 | 0.375 " |
寸法タイプ | XNUMX進インチ |
終わり | ダブル |
穴径 | 0.375 " |
ノーズ(Nose) | 1.38 " |
ノーズ径 | 1.380 " |
鼻のタイプ | ストレート |
投影 | 2.38 |
ソケットの深さ | 3.31 " |
テーパー | BT 30 |
タイプ | ウェルドンスタイル |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
モデル | ボアの深さ | ボア径 | 終わり | 穴径 | ノーズ(Nose) | 投影 | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-01EM238 | 3.31 " | 0.125 " | ダブル | 0.125 " | 0.75 " | 2.38 | 3.31 " | ¥15,074 | |
B30-18EM238 | 3.31 " | 0.187 " | ダブル | 0.187 " | 0.75 " | 2.38 | 3.31 " | ¥15,074 | |
B30-25EM238 | 3.31 " | 0.25 " | ダブル | 0.25 " | 0.81 " | 2.38 | 3.31 " | ¥21,337 | |
B30-31EM238 | 3.31 " | 0.312 " | ダブル | 0.312 " | 1" | 2.38 | 3.31 " | ¥21,337 | |
B30-50EM238 | 2" | 0.5 " | 単発講座 | 0.5 " | 1.38 " | 2.38 | 2" | ¥15,074 | |
B30-62EM250 | 2.24 " | 0.625 " | 単発講座 | 0.625 " | 1.44 " | 2.5 | 2.24 " | ¥21,337 | |
B30-75EM250 | 2.25 " | 0.75 " | 単発講座 | 0.75 " | 2" | 2.5 | 2.25 " | ¥15,924 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。