入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コレットチャック |
ANSI番号 | B30-32ER248 |
ボアの深さ | 2.2 " |
容量 | 0.0930〜0.7874インチ |
コレットシリーズ | ER32 |
構造 | 合金鋼 |
直径 | 1.97 " |
材料 | 合金鋼 |
ノーズ径 | 1.97 " |
投影 | 2.36 " |
ノーズエンドまでのプロジェクションゲージライン | 2.36 " |
ソケットの深さ | 2.2 " |
テーパー | BT 30 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ANSI番号 | ボアの深さ | 容量 | コレットシリーズ | 直径 | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-20ERF236 | B30-20ER248 | 2.6 " | 0.0620〜0.5118インチ | ER20 | 1.34 " | 2.6 " | ¥35,164 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。