入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブランキングプラグ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続サイズ | 中 26x1.5 |
接続タイプ | メトリック |
六角サイズ | 12 mm |
マックス。 使用圧力 | 2321〜9137 Psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度C鋼、400度C SS |
マックス。 圧力 | 5800のプサイ |
最大蒸気圧 | 5800のプサイ |
最小動作温度 | -40度C鋼、-60度C SS |
穴の数 | 0 |
外径 | 1-17 / 64」 |
パイプサイズ | M26 X 1.5 |
形状 | ポート用ブランキングプラグ |
形式 | 男性のメートルねじ-ED-シール |
温度。 範囲 | 30度から250度F |
直径外のチューブ | 6〜42 mm |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 6.68 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 7326908595 |
モデル | パイプサイズ | ボディ材質 | 接続サイズ | 形式 | 温度。 範囲 | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTI10X1EDCF | M10 X 1 | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | 中 10x1.0 | 男性のメートルねじ-ED-シール | -65度から250度F | メトリック | 13 / 64 " | 5800のプサイ | ¥1,185 | |
VSTI12X1.5EDCF | M12 x 1-1 / 2 | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | 中 12x1.5 | 男性のメートルねじ-ED-シール | -65度から250度F | メトリック | 15 / 64 " | 5800のプサイ | ¥1,506 | |
VSTI14X1.5EDCF | M14 x 1-1 / 2 | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | 中 14x1.5 | 男性のメートルねじ-ED-シール | -65度から250度F | メトリック | 15 / 64 " | 5800のプサイ | ¥1,672 | |
VSTI16X1.5EDCF | M16 x 1-1 / 2 | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | 中 16x1.5 | 男性のメートルねじ-ED-シール | -65度から250度F | メトリック | 19 / 64 " | 5800のプサイ | ¥1,799 | |
VSTI18X1.5EDCF | M18 x 1-1 / 2 | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | 中 18x1.5 | 男性のメートルねじ-ED-シール | -65度から250度F | メトリック | 19 / 64 " | 5800のプサイ | ¥2,173 | |
VSTI20X1.5EDCF | M20 x 1-1 / 2 | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | 中 20x1.5 | 男性のメートルねじ-ED-シール | -65度から250度F | メトリック | 25 / 64 " | 5800のプサイ | ¥3,623 | |
VSTI26X1.5EDCF | M26 x 1-1 / 2 | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | 中 26x1.5 | 男性のメートルねじ-ED-シール | -65度から250度F | メトリック | 31 / 64 " | 5800のプサイ | ¥4,709 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。