入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アダプタ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
六角サイズ | 7 / 8 " |
長さ | 1.25 " |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 六角サイズ | 長さ | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS222P-2-2 | 9 / 16 " | 7 / 8 " | 1000のプサイ | - | 1 / 8 " | -65度から250度F | ¥388 | |
VS222P-2-2-112 | 9 / 16 " | 1.75 " | 1000のプサイ | - | 1 / 8 " | -65度から250度F | ¥1,311 | |
2-2 RA-B | 5 / 8 " | 1.031 " | 4000のプサイ | 1 / 8 " | 1 / 8 " | -40度から400度F | ¥3,268 | |
4-4 RA-B | 3 / 4 " | 1 13 / 32 " | 4300のプサイ | 1 / 4 " | 1 / 4 " | -40度から400度F | ¥4,617 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。