入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリートエルボー、45度 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT×MNPT |
長さ | 1 47 / 64 " |
マックス。 圧力 | 1000のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -65度から250度F |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 7412200035 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VS2214P-2-2 | 7 / 8 " | 1000のプサイ | 1 / 8 " | -65度から250度F | ¥665 | |
VS2214P-4-4 | 1.25 " | 1000のプサイ | 1 / 4 " | -65度から250度F | ¥1,143 | |
VS2214P-6-6 | 1 11 / 32 " | 1000のプサイ | 3 / 8 " | -65度から250度F | ¥1,627 | |
VS2214P-12-12 | - | 1000のプサイ | 3 / 4 " | -65度から250度F | ¥4,898 | |
4-4 SVE-B | 1 3 / 64 " | 3000のプサイ | 1 / 4 " | -40度から400度F | ¥6,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。