入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コーティング厚さゲージ |
正確さ | +/-(0.05 ミル + 1%) 2 ミルまで、その後 +/-(0.1 ミル + 1%) |
ベース材料 | PosiTector 6000 鉄金属 |
バッテリタイプ | 単4 |
校正証明書 | NIST |
コード長 | 3ft。 |
データストレージ | 有り |
インタフェース | 赤外線、シリアル、USB |
測定レンジ | 0〜60 |
タイプ | エレクトロニック |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 9031808085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 正確さ | ベース材料 | 校正証明書 | インタフェース | 測定レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS1-E | +/-(0.05 ミル + 1%) 2 ミルまで、その後 +/-(0.1 ミル + 1%) | ポジテクター 6000 フェリアスメタル | NIST | 赤外線、シリアル、USB | 0〜60 | ¥230,747 | ||
FNS1-E | +/-(0.05 ミル + 1%) 2 ミルまで、その後 +/-(0.1 ミル + 1%) | PosiTector 6000 鉄および非鉄金属 | NIST | 赤外線、シリアル、USB | 0〜60 | ¥351,064 | ||
FNS3-E | +/-(0.05 ミル + 1%) 2 ミルまで、その後 +/-(0.1 ミル + 1%) | PosiTector 6000 鉄および非鉄金属 | NIST | 赤外線、シリアル、USB | 0〜60 | ¥467,228 | ||
ポジテストDFT鉄 | +/- 0.1ミル+ 3% | 鉄系金属 | 有り | - | 0〜40 | ¥141,888 | ||
ポジテストDFTコンボ | +/- 0.1ミル+ 3% | 鉄および非鉄金属 | - | - | 0〜40 | ¥199,484 | ||
F1 | +/-(0.05 ミル + 1%) 2 ミルまで、その後 +/-(0.1 ミル + 1%) | 鉄系金属 | NIST | - | 0〜60ミル | ¥188,740 | ||
F3 | +/-(0.05 ミル + 1%) 2 ミルまで、その後 +/-(0.1 ミル + 1%) | 鉄系金属 | NIST | USB | 0〜60ミル | ¥325,341 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。