入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニップルを閉じる |
接続 | Pipe |
長さ | 7 / 8 " |
材料 | 真鍮 |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
圧力 | 最大1000PSI |
温度。 範囲 | -65〜 + 250F |
タイプ | パイプ継手 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7412200025 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
VS215PN-2 | 3 / 4 " | 1 / 8 " | ¥320 | |
VS215PN-6 | 1" | 3 / 8 " | ¥728 | |
VS215PN-8 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | ¥1,170 | |
VS215PN-12 | 1 5 / 16 " | 3 / 4 " | ¥2,252 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。