入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
コンプライアンス | ISO 9001 |
工場設定圧力 | 25のプサイ |
入口サイズ | 1 / 4 " |
インレットタイプ | MNPT |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 5 / 8 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1 45 / 64 " |
圧力範囲 | 10から20へのpsi |
シート素材 | バイトン |
スプリング素材 | 316ステンレススチール |
温度。 範囲 | -30度から400度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 0.06 |
プロダクト | モデル | 工場設定圧力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VR744MF3SV-GR | 250のプサイ | 100から250へのpsi | ¥42,963 | ||
VR744MF2SV-GR | 100のプサイ | 20から100へのpsi | ¥35,062 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。