アイテム価格 | 油圧セレクターバルブ |
作動タイプ | 油圧バルブノブ |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
マックス。 フロー | 30 gpm |
マックス。 圧力 | 2000のプサイ |
全体の高さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 6 5 / 8 " |
全幅 | 2 5 / 8 " |
ポートサイズ | 3 / 4 "NPT |
船の重量(kg) | 2.41 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 24.43 |
船幅(cm) | 14.27 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。