入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレッシャーリリーフバルブ |
高さ | 2" |
長さ | 3" |
マックス。 フロー | 30 gpm |
方法の数 | 2 |
プリセット設定(PSI) | 2500 |
圧力範囲 | 0から3000へのpsi |
タイプ | 油圧 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481909040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 フロー | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PRH101S50 | 15 gpm | 1200〜5000 Psi | ¥21,923 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。