入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティングレデューサー |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続サイズ | G1A |
接続タイプ | ソフトシールバイトタイプ |
六角サイズ | 1-39 / 64」 |
マックス。 使用圧力 | 2321〜5802 Psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度C鋼、400度C SS |
マックス。 圧力 | 4500のプサイ |
最大蒸気圧 | 4500のプサイ |
最小動作温度 | -40度C鋼、-60度C SS |
穴の数 | 2 |
外径 | 1-39 / 64」 |
パイプサイズ | 1 "×3 / 4" |
形状 | ねじ山減速機/エキスパンダー |
形式 | 男性BSPPネジ-EDシール |
温度。 範囲 | 30度から250度F |
直径外のチューブ | 6〜42 mm |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 6.68 |
船の長さ(cm) | 12.07 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 7307290000 |
モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | 接続サイズ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | 最大蒸気圧 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RI1 / 4EDX1 / 8CF | -30度から250度F | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | G1/4A | 47 / 64 " | 5800のプサイ | - | - | 1 / 4 "x 1 / 8" | ¥2,917 | |
RI3 / 8EDX1 / 8CF | -30度から250度F | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | G3/8A | 55 / 64 " | 5800のプサイ | - | - | 3 / 8 "x 1 / 8" | ¥11,819 | |
RI3 / 8EDX1 / 4CF | -30度から250度F | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | G3/8A | 55 / 64 " | 5800のプサイ | - | - | 3 / 8 "x 1 / 4" | ¥2,624 | |
RI1 / 2EDX1 / 4CF | -30度から250度F | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | G1/2A | 1-3 / 64」 | 5800のプサイ | - | - | 1 / 2 "x 1 / 4" | ¥2,137 | |
RI1 / 2EDX3 / 8CF | -30度から250度F | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | G1/2A | 1-3 / 64」 | 5800のプサイ | - | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | ¥2,977 | |
RI3 / 4EDX3 / 8CF | -30度から250度F | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | G3/4A | 1-17 / 64」 | 4500のプサイ | - | - | 3/4 x 3/8 " | ¥4,562 | |
RI3 / 4EDX1 / 2CF | -30度から250度F | 六価クロムメッキを施した炭素鋼 | G3/4A | 1-17 / 64」 | 4500のプサイ | - | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | ¥3,640 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。