GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT67 ホース プッシュオン 内径 3/8 インチ x 250 フィート ブルー
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
アイテム価格 | 多目的エアホース |
色 | 青 |
カバー材質 | Carbryn ゴム、黒、滑らかな仕上げ、耐候性、耐摩耗性、耐油性 |
直径内ホース | 3 / 8 " |
ホースの長さ | 250ft。 |
直径外のホース | 0.667 " |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 250ft。 |
マックス。 圧力 | 400のプサイ |
最大 作動圧力 | 400 PSI |
外径 | 43 / 64 " |
強化 | 合成コード |
温度。 範囲 | -40から200 F |
チューブ材質 | ケミガム耐油性合成繊維 |
タイプ | バルクプッシュオン |
船の重量(kg) | 16.44 |
船高(cm) | 38.86 |
船の長さ(cm) | 52.58 |
船幅(cm) | 51.82 |
HSコード | 4009310000 |
原産国 | US |
モデル | マックス。 圧力 | 色 | カバー材質 | 最大 作動圧力 | 外径 | 温度。 範囲 | 直径内ホース | ホースの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4KT66 | 400のプサイ | 青 | Carbryn ゴム、黒、滑らかな仕上げ、耐候性、耐摩耗性、耐油性 | 400 PSI | 1 / 2 " | -40から200 F | 1 / 4 " | 250ft。 | ¥174,400 | |
4KT68 | 400のプサイ | 青 | Carbryn ゴム、黒、滑らかな仕上げ、耐候性、耐摩耗性、耐油性 | 400 PSI | 3 / 4 " | -40から200 F | 1 / 2 " | 150ft。 | ¥134,089 | |
4KT69 | 250のプサイ | ブラック | 黒、滑らかな仕上がり | 250 PSI | 1-3 / 64」 | -20から190F | 3 / 4 " | 150ft。 | ¥137,062 | |
5W555 | 250のプサイ | ブラック | 黒、滑らかな仕上がり | 250 PSI | 51 / 64 " | -20から190F | 1 / 2 " | 150ft。 | ¥79,679 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。