入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | NPTF |
注ぐ速さ | 6ガロン/分 |
長さ | 1.59 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 使用圧力 | 200のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 400度F |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
最小動作温度 | -20度F |
動作温度 範囲 | -20度から400度F |
シール材 | シリコーン |
シールタイプ | インタフェース |
形式 | バルブなし |
番手 | 1 / 2-14 " |
ねじの種類 | 男性 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7412200025 |
プロダクト | モデル | シールタイプ | ボディ材質 | ボディサイズ | 形式 | 番手 | ねじの種類 | 注ぐ速さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN251-25 | インタフェース | 真鍮 | 1 / 4 " | バルブなし | 1 / 8-27 " | 男性 | 3ガロン/分 | 2.5 " | ¥3,559 | ||
BPV353 | 管状バルブ | 真鍮 | 3 / 8 " | ポペット | 3 / 8-18 " | 男性 | 6ガロン/分 | 1.48 " | ¥5,242 | ||
BPN251F | インタフェース | 真鍮 | 1 / 4 " | バルブなし | 1 / 8-27 " | 女性 | 3ガロン/分 | 0.97 " | ¥1,381 | ||
BPN252F | インタフェース | 真鍮 | 1 / 4 " | バルブなし | 1 / 4-18 " | 女性 | 3ガロン/分 | 1.28 " | ¥1,272 | ||
BPN253F | インタフェース | 真鍮 | 1 / 4 " | バルブなし | 3 / 8-18 " | 女性 | 3ガロン/分 | 1.41 " | ¥3,699 | ||
BPN352F | インタフェース | 真鍮 | 3 / 8 " | バルブなし | 1 / 4-18 " | 女性 | 6ガロン/分 | 1.48 " | ¥1,143 | ||
BPN353F | インタフェース | 真鍮 | 3 / 8 " | バルブなし | 3 / 8-18 " | 女性 | 6ガロン/分 | 1.58 " | ¥2,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。