入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 8 " |
破裂圧力 | 23000のプサイ |
接続タイプ | NPTF |
注ぐ速さ | 0.8ガロン/分 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
マックス。 使用圧力 | 6000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
全体の長さ(Overall Length) | 2.12 " |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
番手 | 1 / 4-18 " |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | こぼれない |
船の重量(kg) | 0.45 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。