入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
接続 | NPT |
直径 | 15 / 16 " |
継手タイプ | ブッシング |
六角サイズ | 15 / 16 " |
長さ | 1.5 " |
材料 | PFA |
パイプサイズ | 1/4 x 1/2 " |
圧力 | 100 PSI |
温度。 範囲 | 0〜300F |
番手 | ラップ:1/4 X 1/2 |
ねじの種類 | FNPT×MNPT |
管のサイズ | 1/4 x 1/2 " |
接液材料 | PFA |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 番手 | 直径 | 継手タイプ | ねじの種類 | 管のサイズ | 六角サイズ | 長さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-12-P | ラップ:3/4 | 1 3 / 16 " | プラグ | MNPT | 3 / 4 " | 1-3 / 16」 | 0.94 " | 3 / 4 " | ¥7,834 | |
P-16-P | ラップ:1 | 1 7 / 16 " | プラグ | MNPT | 1" | 1-7 / 16」 | 1.11 " | 1" | ¥8,317 | |
P-2-P | ラップ:1/8 | 1 / 2 " | プラグ | MNPT | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 0.84 " | 1 / 8 " | ¥3,992 | |
P-6-P | ラップ:3/8 | 13 / 16 " | プラグ | MNPT | 3 / 8 " | 13 / 16 " | 0.84 " | 3 / 8 " | ¥4,498 | |
P-8-P | ラップ:1/2 | 15 / 16 " | プラグ | MNPT | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 0.94 " | 1 / 2 " | ¥5,994 | |
PB-128-P | ラップ:3/4 X 1/2 | 1 3 / 16 " | ブッシング | FNPT×MNPT | 3/4 x 1/2 " | 1-3 / 16」 | 1.63 " | 3/4 x 1/2 " | ¥33,228 | |
PB-44-P | ラップ:1/4 X 1/4 | 3 / 4 " | ブッシング | FNPT×MNPT | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 1.4 " | 1 / 4 " | ¥8,954 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。