入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/ソレノイド |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から158度C |
ボディスタイル | ボディ移植 |
体積係数 | 2.5 |
電気的接続 | バルブレスコイル |
NEMA分類 | NEMA 4、4X |
全体の高さ | 1.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 " |
全幅 | 1.5 " |
パイロットポートサイズ | 3 / 8 "NPT |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
圧力範囲 | 232まで掃除機をかける |
真空範囲 | 232 psig |
船の重量(kg) | 0.58 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | FR |
モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | 周りの派遣社員。 範囲 | パイプサイズ | 圧力範囲 | 電圧 | 体積係数 | 電気的接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B511BB549C | 1.5 " | ソレノイド/スプリング | 5度から120度F | 1 / 4 " | 20から145へのpsi | 24 VDC | 1.4 | 15mm、3ピンオスDIN | ¥47,090 | |
B612BB549XNUMXA | 1.5 " | ソレノイド/スプリング | 5度から120度F | 3 / 8 " | 20から145へのpsi | 24 VDC | 2.7 | 15mm、3ピンオスDIN | ¥67,022 | |
B713BB549XNUMXA | 1.5 " | ソレノイド/エアパイロット | 5度から120度F | 1 / 2 " | 35から145へのpsi | 24 VDC | 5.9 | 15mm、3ピンオスDIN | ¥102,046 | |
B814BB549XNUMXA | 1.5 " | ソレノイド/スプリング | 5度から120度F | 3 / 4 " | 35から145へのpsi | 24 VDC | 7 | 15mm、3ピンオスDIN | ¥107,208 | |
B320BB553C | 1" | ソレノイド/ソレノイド | 5度から120度F | 1 / 8 " | 20から145へのpsi | 120 VAC | 0.75 | 15mm、3ピンオスDIN | ¥61,648 | |
B521BB553C | 1.5 " | ソレノイド/ソレノイド | 5度から120度F | 1 / 4 " | 20から145へのpsi | 120 VAC | 1.4 | 15mm、3ピンオスDIN | ¥75,369 | |
B622BB553XNUMXA | 1.5 " | ソレノイド/ソレノイド | 5度から120度F | 3 / 8 " | 20から145へのpsi | 120 VAC | 2.7 | 15mm、3ピンオスDIN | ¥91,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。