PARKER NNR-4-035 チューブ、内径 0.180 インチ、ナイロン
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
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 1700 PSI |
色 | ナチュラル |
ホースカラー | ナチュラル |
内部径 | 0.18 " |
長さ | 250ft。 |
材料 | ナイロン |
マックス。 使用圧力 | 425 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 93度C |
マックス。 圧力 | 425 PSI |
最小 曲げ半径 | 1" |
最小破裂圧力 | 1700 psi |
最小動作温度 | -51度C |
外径 | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -60から200 F |
チューブ材質 | ナイロン |
直径外のチューブ | 1 / 4 " |
チューブの壁の厚さ | 。035 " |
タイプ | 高強度、半硬質 |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
壁の厚さ | 0.035 " |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 53.09 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | チューブ内径 | 破裂圧力 | 色 | 直径外のチューブ | 壁の厚さ | 内部径 | マックス。 使用圧力 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBR-4-035 | - | 1700 PSI | ブラック | 1 / 4 " | 0.035 " | 0.18 " | 425 psi | 425 PSI | ¥56,756 | |
NBR-5-040 | - | 1700 PSI | ブラック | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 psi | 425 PSI | ¥66,147 | |
NBR-6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | ブラック | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 psi | 425 PSI | ¥110,653 | |
NBR-8-062 | 0.375 " | 1500のプサイ | ブラック | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 375 psi | 375 PSI | ¥169,082 | |
NNR-5-040 | - | 1700 PSI | ナチュラル | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 psi | 425 PSI | ¥81,991 | |
NNR-6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | ナチュラル | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 psi | 425 PSI | ¥110,200 | |
NNR-8-062 | 0.375 " | 1500のプサイ | ナチュラル | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 375 psi | 375 PSI | ¥157,052 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。