入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
破裂圧力 | 1700 PSI |
色 | ナチュラル |
内部径 | 0.091 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | ナイロン |
マックス。 圧力 | 425 PSI |
外径 | 1 / 8 " |
温度。 範囲 | -60から200 F |
タイプ | 高強度、半硬質 |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
壁の厚さ | 0.017 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
NBR-2-017-0250 | ブラック | 250ft。 | ¥15,123 | |
NBR-2-017-0050 | ブラック | 50ft。 | ¥3,778 | |
NNR-2-017-0250 | ナチュラル | 250ft。 | ¥25,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。