PARKER N3859904753 ソレノイド エア コントロール バルブ 1-1/4 インチ 120v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/スプリング |
エアバルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から125度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
体積係数 | 23.3 |
電気的接続 | プラグイン |
NEMA分類 | NEMA 4 |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ | ノーマルオープン |
全体の高さ | 11.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
全幅 | 6" |
オーバーライド | ノンロックマニュアル |
パイロットポートサイズ | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" NPT |
パイプサイズ | 1.25 " |
圧力範囲 | 25から140へのpsi |
シフトテクノロジー | 遅く |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 5.06 |
船高(cm) | 22.1 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | US |
モデル | 消費電力 | 周りの派遣社員。 範囲 | 体積係数 | 圧力範囲 | 電圧 | 電気的接続 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3G0BB553C | - | 5度から120度F | 0.75 | 20から145へのpsi | 120 VAC | 15mm、3ピンオスDIN | 1.5 " | 4" | ¥37,094 | |
B5G1BB553C | - | 5度から120度F | 1.4 | 20から145へのpsi | 120 VAC | 15mm、3ピンオスDIN | 2.5 " | 5.25 " | ¥43,938 | |
B6V2BB553A | - | 5度から120度F | 2.7 | 20から145へのpsi | 120 VAC | 15mm、3ピンオスDIN | 2.5 " | 5.5 " | ¥62,506 | |
B7V3BB553A | - | 5度から120度F | 5.9 | 35から145へのpsi | 120 VAC | 15mm、3ピンオスDIN | 3" | 8" | ¥96,753 | |
B8V4BB553A | - | 5度から120度F | 7 | 35から145へのpsi | 120 VAC | 15mm、3ピンオスDIN | 3" | 8" | ¥109,643 | |
B3G0BB549C | - | 5度から120度F | 0.75 | 20から145へのpsi | 24 VDC | 15mm、3ピンオスDIN | 1.5 " | 4" | ¥37,472 | |
B5G1BB549C | - | 5度から120度F | 1.4 | 20から145へのpsi | 24 VDC | 15mm、3ピンオスDIN | 2.5 " | 5.25 " | ¥43,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。