入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ニードルバルブ |
ボディ材質 | 接液:PFA、PTFE; 濡れていない:PFA、ETFE、PVDF |
接続 | 圧縮 |
フィッティングスタイル | ストレート |
フロー制御 | ストレート |
ハンドル材料 | PFA |
入口ポートサイズ | 1/2 "パーグリップ |
長さ | 3 23 / 32 " |
最大周囲温度 | 100度C |
マックス。 フロー | 4.60 gpm |
最大流体温度 | 130度C |
マックス。 高さ | 3 53 / 64 " |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最小周りの派遣社員。 | 17度C |
最小流体温度 | 17度C |
ナット素材 | PFA |
出口ポート | 1/2 "パーグリップ |
圧力定格 | 100サイグ |
シール材 | PFA |
ステムタイプ | PFA |
温度評価 | 周囲温度:0度から212度F; 流体:0度から266度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
接液材料 | PFA、PTFE |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。