入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤフラムバルブ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から150度F |
ボディ材質 | 接液:PFA、変性PTFE; 非湿潤:PFA、PVDF、18-8 SS、バイトン、PVDFコーティングされたSSスプリング |
体積係数 | 0.6 |
接続 | FNPT |
ダイヤフラム素材 | 変更されたPTFE |
流体温度範囲 | 0度から266度F |
長さ | 2.375 " |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 11.11 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
MV-10-1344-10 | ダイアフラム | 3-Way | ¥117,833 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。