入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動エアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | レバー/戻り止め |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、3ポジション |
ボディ材質 | ブロンズ |
中心位置 | 閉店 |
CFM | 9.5 |
体積係数 | 9.5 |
接続 | NPT |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
全体の高さ | 3.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.25 " |
全幅 | 10.75 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -15度から200度F |
船の重量(kg) | 4.93 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8482200080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | アクチュエータ/リターン | ボディ材質 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | CFM | 体積係数 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
422CS023W | 1.25 " | レバー/戻り止め | アルミニウム | 3 / 8 " | 0度から140度F | - | 1.3 | 150のプサイ | ¥123,953 | ||
422CS024W | 1.25 " | レバー/戻り止め | アルミニウム | 3 / 8 " | 0度から140度F | - | 1.3 | 150のプサイ | ¥129,297 | ||
422CR023W | 2.25 " | レバー/戻り止め | アルミニウム | 3 / 8 " | 0度から140度F | - | 1.3 | 150のプサイ | ¥132,982 | ||
422CR024W | 2.25 " | レバー/戻り止め | アルミニウム | 3 / 8 " | 0度から140度F | - | 1.3 | 150のプサイ | ¥115,330 | ||
521811000 | 1" | レバー/スプリング | アルミニウム | 1 / 4 " | 32度から175度F | - | 0.8 | 150のプサイ | ¥74,842 | ||
522811000 | 1" | レバー/スプリング | アルミニウム | 1 / 4 " | 32度から175度F | - | 0.8 | 150のプサイ | ¥79,475 | ||
529811000 | 1" | レバー/スプリング | アルミニウム | 1 / 4 " | 32度から175度F | - | 0.8 | 150のプサイ | ¥76,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。