入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスフレアコネクタ |
ボディ材質 | 低鉛真ちゅう |
接続タイプ | フレア |
フレアネジサイズ | 7 / 16-20 |
フレアタイプ | 45度 |
六角サイズ | 11 / 16 " |
マックス。 圧力 | 294のプサイ |
パイプサイズ | 7 / 16-20 |
温度。 範囲 | -4度から176度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7412200090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレアネジサイズ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L66PLNF-4-4 | 7 / 16-20 | 11 / 16 " | 7 / 16-20 | 1 / 4 " | ¥3,533 | ||
L66PLNF-6-6 | 5 / 8-18 | 13 / 16 " | 5 / 18-18 | 3 / 8 " | ¥6,506 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。