入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量制御弁 |
調整タイプ | ネジ調整 |
注ぐ速さ | 18ガロン/分 |
取り付けトルク | 37ポンドフィート |
マックス。 フロー | 12 gpm |
最大フローGPM | 12 |
マックス。 流量 | 12ガロン/分 |
最大入口圧力 | 6000のプサイ |
マックス。 圧力 | 6000のプサイ |
マックス。 粘度 | 45-2000 SSU |
最大動作温度。 | -34度から121度C |
定格流量 | 18 GPM |
シール材 | ニトリル |
バルブ材質 | 鋼 |
バルブタイプ | バイパス付き圧力補償フロー制御 |
方法 | 3 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481801050 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | マックス。 フロー | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J04E2ZN | 10.6ガロン/分 | 10.6 gpm | 圧力補償フロー制御制限スタイル | ¥34,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。