入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接管 |
破裂圧力 | 525 PSI |
色 | グリーン |
硬度 | ショアA98 |
内部径 | 0.160 " |
長さ | 50ft。 |
材料 | ポリウレタン |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
外径 | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -40から180 F |
タイプ | MicroWeld(TM) |
真空定格 | 28水銀柱インチ |
壁の厚さ | 0.045 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 3917320050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 破裂圧力 | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUFR-8-090-GN-0050 | 475のプサイ | 0.320 " | 160のプサイ | 1 / 2 " | 0.09 " | ¥2,375 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。