定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

パーカー H6-62-T12 クイックカップリング、3/4 インチ ORB、多目的、スチール | AC4XPG 31A860

PARKER H6-62-T12 クイックカップリング、3/4 インチ ORB、多目的、スチール

在庫あり
アイテム:AC4XPG モデル:H6-62-T12相互参照:31A860

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,520 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemクイックカプラ
ボール材料
ベアリング材質ステンレス鋼
ベアリングステンレス
ボディ材質
ボディサイズ3 / 4 "
接続タイプオーブ
終了六価クロム無料
注ぐ速さ28ガロン/分
ロックタイプボールをロックする
ロック機構
マックス。 使用圧力2500のプサイ
Max.最大Operating Temp.動作温度121度C
マックス。 圧力2500のプサイ
最大 作動圧力2500 PSI
最小動作温度-40度C
Oリングスレッド(インチ)1-1/16
動作温度 範囲-40度から250度F
パーカーインターチェンジH6-62-T12
メッキ亜鉛
SAEストレートスレッド(インチ)1-1/16
シール材ニトリル
スリーブ素材
温度。 範囲-40から250 F
番手1-1 / 16 "-12
ねじの種類女性
タイプカプラー(ボディ)
真空圧力27.4水銀柱インチ
バルブデザインポペット
バルブ材質
バルブタイプポペット

発送情報:

船の重量(kg) 0.63
船高(cm)9.14
船の長さ(cm)5.59
船幅(cm)5.59
HSコード8481200050
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 圧力ボール材料ボディ材質最大 作動圧力最小動作温度動作温度 範囲パーカーインターチェンジシール材価格
PARKER BH1-60 クイックカップリング、1/8 インチ NPTF、多目的、真鍮 | AC4XNQ 31A845 BH1-60​​XNUMX1000のプサイSS真鍮3000のプサイ-40度C-40度から250度FBH1-60​​XNUMXニトリル¥8,308
PARKER BH2-60 クイックカップリング、1/4 インチ NPTF、多目的、真鍮 | AC4XNR 31A846 BH2-60​​XNUMX1000のプサイSS真鍮3700 psi-40度C-40度から250度FBH2-60​​XNUMXニトリル¥8,852
PARKER BH3-60 クイックカップリング、3/8 インチ NPTF、多目的、真鍮 | AC4XNT 31A847 BH3-60​​XNUMX1000のプサイSS真鍮2700 psi-40度C-40度から250度FBH3-60​​XNUMXニトリル¥11,579
PARKER BH4-60 クイック カップリング、1/2 インチ NPTF、多目的、真鍮 | AC4XNU 31A848 BH4-60​​XNUMX1000のプサイSS真鍮3500のプサイ-40度C-40度から250度FBH4-60​​XNUMXニトリル¥17,420
PARKER BH6-60 クイックカップリング、3/4 インチ NPTF、多目的、真鍮 | AC4XNV 31A849 BH6-60​​XNUMX1000のプサイSS真鍮2200 psi-40度C-40度から250度FBH6-60​​XNUMXニトリル¥29,027
PARKER BH8-60 クイックカップリング、1 インチ NPTF、多目的、真鍮 | AC4XNW 31A850 BH8-60​​XNUMX1000のプサイSS真鍮1500 PSI-40度C-40度から250度FBH8-60​​XNUMXニトリル¥47,393
PARKER H1-62 クイックカップリング、1/8 インチ NPTF、多目的、スチール | AC4XNX 31A851 H1-625000のプサイ5000のプサイ-40度C-40度から250度FH1-62ニトリル¥7,758

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER H6-62-T12 クイックカップリング、3/4 インチ ORB、多目的、スチール
¥27,520 /単価