入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPTF |
終了 | 三価クロム |
ホース接続 | (M)NPT |
インターチェンジタイプ | 産業 |
材料 | 鋼 |
マックス。 フロー | CFM 25 |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 8 " |
メッキ | 亜鉛 |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
番手 | 1 / 8-27 " |
ねじの種類 | 男性 |
バルブタイプ | バルブなし |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7307995015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロックタイプ | バーブサイズ | ボディ材質 | 材料 | マックス。 フロー | 最小動作温度 | パイプサイズ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B50-3BP | ボールをロックする | 1 / 4 " | 真鍮 | 真鍮 | CFM 25 | -40度F | - | - | ¥6,207 | ||
B53 | ボールをロックする | - | 真鍮 | 真鍮 | CFM 25 | -40度F | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | ¥4,961 | ||
2C-E | - | - | 鋼 | 鋼 | CFM 25 | -40度F | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | ¥1,498 | ||
2E | - | - | 鋼 | 鋼 | CFM 50 | -40度F | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | ¥1,897 | ||
BH2C | - | - | 真鍮 | 真鍮 | CFM 25 | - | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | ¥1,270 | ||
BH2F | - | - | 真鍮 | 真鍮 | CFM 110 | - | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | ¥3,973 | ||
BH3C | - | - | 真鍮 | 真鍮 | CFM 25 | - | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | ¥1,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。