アイテム価格 | ポータブルろ過システム |
アンプ | 3.0 |
差圧 | 25 PSI |
フィルター評価 | 10ミクロン |
高さ | 8.25 " |
長さ | 15 11 / 16 " |
マックス。 フロー | 4 GPM |
最大流体粘度 | 16000SUS |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 120 F |
マックス。 圧力 | 50のプサイ |
モーターHP | 1/4 |
ポンプタイプ | ジェロター |
安全弁 | 内蔵 |
電圧 | 115 VAC |
幅(Width) | 7 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 12.78 |
船高(cm) | 52.32 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。