PARKER G2PE1-Q フィルターバッグ ポリエステル 1 ミクロン - 10 個パック
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
アイテム価格 | フィルターバッグ |
エリア(平方フィート) | 4.50 |
基本素材 | フェルト |
カラータイプ | リング |
直径 | 7" |
フィルターサイズ | 2 |
終了 | どんよりした |
高さ | 31.5 " |
長さ | 31.5 " |
材料 | ポリエステルフェルト |
マックス。 フロー | 160 GPM |
マックス。 温度 | 275度F |
ミクロン | 1 |
軽減 | 微粒子 |
リング素材 | ポリエステル |
シームスタイル | 溶接した |
タイプ | 粒子の除去 |
船の重量(kg) | 3.29 |
船高(cm) | 49.28 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 5911900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | エリア(平方フィート) | フィルターサイズ | 高さ | 長さ | マックス。 フロー | ミクロン | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1PE100-Q | 2.50 | 1 | 17.5 " | 17.5 " | 80 GPM | 100 | 10 | ¥26,685 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。