入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首 |
ボディ材質 | 316 SS |
ボディサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | NPT |
注ぐ速さ | 28ガロン/分 |
マックス。 使用圧力 | 2000 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 400度F |
最小動作温度 | -15度F |
シール材 | フッ化炭素 |
番手 | 3 / 4-14 " |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | こぼれない |
船の重量(kg) | 0.46 |
モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-1002-16FP | 1" | NPT | 50ガロン/分 | 1-11 1 / 2」 | ¥107,635 | |
FS-372-6FP | 3 / 8 " | NPT | 6ガロン/分 | 3 / 8-18 " | ¥38,377 | |
FS-502-8FP | 1 / 2 " | NPT | 12ガロン/分 | 1 / 2-14 " | ¥45,893 | |
FS-372-8FO | 3 / 8 " | UNF | 6ガロン/分 | 3 / 4-16 | ¥57,691 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。